Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokonaamari 3M FF-302 M/L
Käytä uudelleenkäytettävää 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamaria, kun tarvitset kestävää hengityssuojainta, joka voi toimia moottoroidun hengityssuojaimen kasvo-osana tai yhden suodattimen alipainehengityssuojaimena. Leukakuppissa on hikoilua vähentävä tuuletus. Puhekalvo parantaa viestintää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on yhteensopiva 3M™ Versaflo™ TR-600E-, 3M™ Versaflo™ TR-800E- tai 3M™ PF-600E -moottoroitujen hengityssuojainten kanssa¨, sekä 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa, mukaan lukien hiukkas-, kaasu-, höyry- ja yhdistelmäsuodattimet.
- Visiiri (polykarbonaatti tai lisävarusteena saatava kovapinnoitettu visiiri) tarjoaa hyvän näkökentän ja eteen asennettu puhekalvo parantaa viestintää.
- Leukakupissa on myös hikoilua vähentävä tuuletus, joka lisää mukavuutta pitkillä käyttökerroilla.
- Viisipisteinen päänauhaston kiinnitys tarjoaa tukevan ja vakaan istuvuuden.
- Sivulle asennettava suodatin ja läpinäkyvä sisänaamari takaavat hyvän näkyvyyden eteenpäin ja alaspäin.
- Suodatin ei häiritse eteenpäin suunnattua puhekalvoa, mikä helpottaa kommunikointia.
- CE-sertifioitu standardien EN 12942 luokan TM3 ja EN 136 luokan 3 mukaisesti.
EN 12942 luokka TM3 ja EN 136 luokka 3.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!