Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000, aktiivihiili V FFP2 NR D
Aktiivihiilellä, suodattaa epämiellyttävät hajut. Hitsaustyöhön, hitsattaessa työperäisen altistumisen raja-arvojen alapuolella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen kokoontaitettava malli
Hygieeninen erillispakkaus
Uloshengitysventtiili varmistaa miellyttävän lämpö - kosteustasapainon suojaimen sisällä
Erinomaista suojaa ja käyttömukavuutta erityisten pehmeiden materiaalien ansiosta
Pieni hengitysvastus
Sopivuuden ja tiiviyden takaavat
- Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki
- Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella
Läpipujotettu puuvillainen päähihna
Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikattaessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa, kun lajitellaan jätteitä ja suoritetaan purku- ja hitsaustoimintoja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!