Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000 V FFP2 NR D
Käytännöllinen kokoontaitettava malli
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hygieeninen yksittäispakkaus
Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää
Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta
Erittäin pieni hengitysvastus
Täydellinen, tiivis istuvuus:
- Nenätuki optimoi istuvuuden
- Nenätiiviste nenäsillan molemmin puolin
Läpipujotettu puuvillapäänauha
Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!