Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 FFP2 NR D ilman venttiiliä
Tehokas kertakäyttöinen FFP2-naamari, joka istuu erittäin hyvin ja on todella miellyttävä käyttää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin
- Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi
- Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille
- Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta
- Läpipujotettu joustava päänauha
- Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joiden myrkyllisyyden taso on matala – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja käsiteltäessä havupuuta, käsiteltäessä lasia ja mineraalikuituja ja rakennusteollisuudessa tai maataloudessa suoritettaessa työtehtäviä tai askareita, joissa esiintyy paljon pölyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!