Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä
Tehokas kertakäyttöinen FFP2-hengityksensuojain joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin
- Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta
- Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi
- Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille
- Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta
- Läpipujotettu joustava päänauha
- Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joiden myrkyllisyyden taso on matala – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja käsiteltäessä havupuuta, käsiteltäessä lasia ja mineraalikuituja ja rakennusteollisuudessa tai maataloudessa suoritettaessa työtehtäviä tai askareita, joissa esiintyy paljon pölyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!