Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä
Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain venttiilillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP2 JedX 3614 venttiilillä tarjoaa tehokkaan suojan ilman epäpuhtauksia vastaan työskennellessäsi pölyisissä tai saastuneissa ympäristöissä. Se on kevyt ja helppo käyttää ja istuu mukavasti kasvoille, venttiili helpottaa hengittämistä. Suojain on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallisuutta ja mukavuutta pitkäkestoiseen käyttöön.
- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP2 NR
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!