Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kokoontaittuva hengityssuojain FFP2 JedX 3971 tarjoaa erinomaisen suojan haitallisilta hiukkasilta ja pisaroilta. Suojain on kevyt ja mukava käyttää ja sen tiivis istuvuus varmistaa tehokkaan suojan ilmanvuotoa vastaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuus ja mukavuus yhdistyvät tässä laadukkaassa hengityssuojaimessa.



  • Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä

  • Suojausluokka FFP2 NR / Type IIR

  • Pieni hengitysvastus

  • Kiinnitys pään takaa​ kahdella lenkillä

  • Joustava ja säädettävä nenäpidike

  • Tiivis ja ergonominen käyttää

  • Ihoystävällinen

  • Kehitetty ja valmistettu Suomessa

  • Yksittäispakattu
  • EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty