Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000 V FFP3 NR D
Käytännöllinen kokoontaitettava malli
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hygieeninen yksittäispakkaus
Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää
Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta
Erittäin pieni hengitysvastus
Täydellinen, tiivis istuvuus:
- Nenätuki optimoi istuvuuden
- Ympäröivä nenätiiviste
- Päänauhan pituus säädettävissä
Varmista paras suojautuminen käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin - esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta, itiöitä ja radioaktiivisia hiukkasia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!