Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP3 NR D Venttiilillä
Tehokas kertakäyttöinen FFP3-hengityksensuojain, joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja uloshengitysilman alaspäin ohjaavan erityisen muotoilun ansiosta
- Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta
- Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi
- Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille
- Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta
- Läpipujotettu joustava päänauha
- Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin – esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta ja itiöitä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!