Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä
Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain venttiilillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3805 venttiilillä tarjoaa erinomaisen suojan ilman epäpuhtauksia vastaan pölyisissä tai saastuneissa ympäristöissä. Siinä on tehokas venttiili, joka helpottaa hengittämistä ja vähentää kosteutta suojaimen sisällä. Suojaimessa on kevyt rakenne ja se istuu mukavasti, joten sitä on miellyttävä käyttää pitkinäkin työpäivinä. Turvallisuutta ja mukavuutta vaativiin olosuhteisiin.
- Hiukkassuodatin suojatulla venttiilillä
- Suojattu venttiili suodattaa uloshengitysilman 98 prosenttisesti
- Suojausluokka FFP3 NR
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!