Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä
Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3972 tarjoaa erinomaisen suojan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Kevyt ja mukava suojain istuu hyvin kasvoille ja suojaa tehokkaasti haitallisilta hiukkasilta ja kemikaaleilta.
- Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä
- Suojausluokka FFP3 NR / Type IIR
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!