Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä - 7
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä - 1
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä

Tehokas kertakäyttöinen FFP1-hengityksensuojain, joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää

  • Suodatinluokka: FFP1 venttiilillä
  • Malli: Venttiilillä
  • EN-standardi: 149:2001 + A1:2009
  • Väri: Valkoinen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1