Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 1
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 2
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 3
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 4
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 5
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 6
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä

Tehokas kertakäyttöinen FFP2-hengityksensuojain joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin

  • Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta

  • Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi

  • Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille

  • Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta

  • Läpipujotettu joustava päänauha

  • Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa