Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä
Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP2 JedX 3971 tarjoaa erinomaisen suojan haitallisilta hiukkasilta ja pisaroilta. Suojain on kevyt ja mukava käyttää ja sen tiivis istuvuus varmistaa tehokkaan suojan ilmanvuotoa vastaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuus ja mukavuus yhdistyvät tässä laadukkaassa hengityssuojaimessa.
- Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä
- Suojausluokka FFP2 NR / Type IIR
- EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- Toimitussisältö 75 kpl / ltk
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!