Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain venttiilillä.
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
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3805 venttiilillä tarjoaa erinomaisen suojan ilman epäpuhtauksia vastaan pölyisissä tai saastuneissa ympäristöissä. Siinä on tehokas venttiili, joka helpottaa hengittämistä ja vähentää kosteutta suojaimen sisällä. Suojaimessa on kevyt rakenne ja se istuu mukavasti, joten sitä on miellyttävä käyttää pitkinäkin työpäivinä. Turvallisuutta ja mukavuutta vaativiin olosuhteisiin.



  • ​Hiukkassuodatin suojatulla venttiilillä

  • Suojattu venttiili suodattaa uloshengitysilman 98 prosenttisesti

  • Suojausluokka FFP3 NR

  • Pieni hengitysvastus

  • Kiinnitys pään takaa​ kahdella lenkillä

  • Joustava ja säädettävä nenäpidike

  • Tiivis ja ergonominen käyttää

  • Ihoystävällinen

  • EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty

  • Kehitetty ja valmistettu Suomessa

  • Yksittäispakattu

  • Toimitussisältö 40 kpl / ltk