Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain.
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
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3972 tarjoaa erinomaisen suojan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Kevyt ja mukava suojain istuu hyvin kasvoille ja suojaa tehokkaasti haitallisilta hiukkasilta ja kemikaaleilta.



  • ​Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä

  • Suojausluokka FFP3 NR / Type IIR

  • EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty

  • Pieni hengitysvastus

  • Kiinnitys pään takaa​ kahdella lenkillä

  • Joustava ja säädettävä nenäpidike

  • Tiivis ja ergonominen käyttää

  • Ihoystävällinen

  • Kehitetty ja valmistettu Suomessa

  • Yksittäispakattu

  • Toim​itusmyynti 75 kpl / ltk