Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kokovisiiri Zen FF Visor Kit kirkas

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kokovisiiri Zen FF Visor Kit kirkas

Pikakiinnitteinen kokovisiiri Kask Zenith X kypäriin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen FF Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnityksen ansiosta visiirin kiinnitys ja irroitus tapahtuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Visiirissä on sisäpuolella korkealuokkainen huurtumisenestopinnoite ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite. Optisen luokan 1 ansiosta visiiri soveltuu pitkäkestoiseen työhön.
Suojaa silmiä ja kasvoja roiskeilta, sulalta metalliroiskeelta ja kuumilta kappaleilta sekä haitalliselta UV-säteilyltä.



  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien päällä

  • Visiirin materiaali PC

  • Visiirin mekaaninen suojaluokka B

  • Helppo kiinnittää ja irrottaa

  • Huurtumisenestopinnoite sisäpuolella

  • Naarmuuntumista ehkäisevä pinnoite ulkopuolella

  • Yläreunassa kumireunus, joka ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille

  • Valmis setti sisältää visiirin, visiikehyksen ja pikakiinnitysadapteriparin
Täyttää EN 166 luokka 1 2C-1,2 BT 3 9 KN, EN 170 ja ANSI Z87+ U6 X D3 standardien vaatimukset

Toimitusmyynti