Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokovisiiri ZEN ARC VISOR kit luokka 1
Valokaarisuojan tarjoava kirkas kokokasvosuojain Kask työkypäriin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitetään suoraan Kask Zenith X työkypärän sivuloviin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä. Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 1 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta <4 kA valokaarelta, sekä mekaanisilta vaaroilta ja nestemäisiltä roiskeilta.
- Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin
- Sertifiointi: EN 166 luokka 1 tyyppi B 8-1-0 3 standardin vaatimukset. EN 170 2C-1.2
- Yhteensopiva kaikkien Kask Zenith X ja aiempien Zenith X -sarjan kypärien kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!