Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kolhusuojapäähine Airpro
Erittäin hyvin tuulettuva ja miellyttävän tuntuinen lyhytlippainen kolhusuojapäähine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksi markkinoiden kevyimmistä kolhusuojapäähineistä, paino vain 135g. Suunniteltu maksimaalinen hengittävyys ja mukavuus huomioon ottaen. Käsitelty kangassuojalla, jonka ansiosta pienet roiskeet ja lika voidaan pyyhkiä helposti pois. Laaja koon säätö 54-62cm, sopii erinomaisesti erikokoisille käyttäjille.
- Lyhytlippainen kangaslippalakki
- Sisällä ABS-vahvike
- Sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten
- Erittäin hyvä hengittävyys ja ilmanvaihto
- Yksi kevyimmistä markkinoilla olevista kolhupäähineistä, paino vain 135g
- Koon säätö 54-62cm
- Likaa hylkivä pinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!