Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kolhusuojapäähine
Urheilullinen, lippalakkityylinen kolhupäänsuoja olosuhteisiin, joissa on vaarana päähän kohdistuva isku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pintamateriaali: 100 % puuvillaa
- Kova muovikuori
- Vaahtopehmuste kuoressa ja sisäänrakennetut tuuletusaukot parantavat käyttömukavuutta
- Säädettävissä tarrakiinnityksellä
- Sisäänrakennettu hikinauha
- Kankainen päälliosa voidaan pestä enintään 30 °C:ssa
Kolhusuojapäähineet suojaavat käyttäjää kevyiltä iskuilta ja naarmuilta. Ne eivät suojaa putoavan kaatuvan tai sinkoavan esineen seurauksilta tai liikkuvilta tai riippuvilta kuormilta. Kolhusuojapäähinettä ei saa missään tapauksessa käyttää teollisuuden suojakypärän (EN 397) korvikkeena.
EN 812 -standardin mukainen
Mekaanikot, sähköasentajat, autoteollisuus, työskentely nosto-olosuhteissa, telineillä ja varastoissa, sisätöissä ja monet muut käyttötarkoitukset. Aina, kun pää tarvitsee suojaa iskuilta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!