Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kolhusuojapäähine
Kolhusuojapäähine - 1
Kolhusuojapäähine - 2
Kolhusuojapäähine - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kolhusuojapäähine

Urheilullinen, lippalakkimallinen kolhusuojapäähine olosuhteisiin, joissa on vaarana päähän kohdistuva isku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ulkopinnan materiaali: 100-prosenttista puuvillaa

  • Kovamuovinen sisäkuori

  • Kuoren vaahtomuovipehmuste ja integroidut ilmanvaihtoreiät parantavat käyttömukavuutta

  • Säädettävissä tarranauhalla

  • Integroitu hikinauha

  • Kankainen päälliosa voidaan pestä enintään 30 °C:ssa
Huomautus

Kolhusuojapäähineet suojaavat käyttäjää kevyiltä iskuilta ja naarmuilta. Ne eivät suojaa putoavan kaatuvan tai sinkoavan esineen seurauksilta tai liikkuvilta tai riippuvilta kuormilta. Kolhusuojapäähinettä ei saa missään tapauksessa käyttää teollisuuden suojakypärän (EN 397) korvikkeena.

EN 812 -standardin mukainen