Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kolikkomatto
Lattian ym. päällystämiseen. Erilaisiin suojauksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Väri: Musta
Kovuus: 70 ± 5 Shore A
Kumilaatu: NR/SBR
Ominaispaino: 1,5 g/cm³
Käyttölämpötila: -20...+70°C
Ylä/alapinta: Kolikkokuvio korkeus 1,0 mm / Sileä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!