Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kolikkomatto

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kolikkomatto

Lattian ym. päällystämiseen. Erilaisiin suojauksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Väri: Musta


Kovuus: 70 ± 5 Shore A


Kumilaatu: NR/SBR


Ominaispaino: 1,5 g/cm³


Käyttölämpötila: -20...+70°C


Ylä/alapinta: Kolikkokuvio korkeus 1,0 mm / Sileä