Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suorakulma, kolmio Alumiinia
Erittäin kätevä ja kevyt työkalu nopeaan mittaamiseen ja merkitsemiseen, voidaan käyttää suorakulmana, viistokulmana, sahan ohjaimena, apuna piirtämisessä sekä kaltevuuksien ja kulmien mittaamisessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helposti luettava kulma-asteikkoja kääntöpiste (Pivot) astekulmien mittaamiseen
- Voit käyttää astekulmien mittaustoimintoa etsimällä ensin 90° kulmaan merkityn kääntöpisteen "Pivot"
- Voit mitata minkä tahansa kulman 0 asteen ja 90 asteen välillä monille erikoismuotoiluille, kuten kaiverruksille, kuvakehyksille, huonekaluille, huoneenjakajille, vitriineille, aukoille, tehtäessä työsuunnitelmia jne.
COMMON ja HIP-VAL, TOP-CUTS-merkinnät sahaamista varten säästävät aikaa
Tavalliset (ja harvinaiset) kattokaltevuuskulmat löytyvät nopeasti käyttämällä pääastekulmamittaa ja kahta kolmion sisäpuolella olevaa erikoisastekulmien kulmaohjainta.
Ohjaimessa suoraan astekulmamitan yläpuolella on merkintä ”COMMON” tavallinen. Tavalliset kattokaltevuudet ilmoitetaan nousuna tavallisille parruille 1 tuuman ja 30 tuuman välillä.
Tämän ohjaimen yläpuolella on toinen ohjain, jossa on merkintä ”HIP-VAL”. Se on lyhenne sanoista ”Hip-Valley”.
Erinomainen oikea kulmanohjain sähkö- ja käsisahoille
Paneelien leikkaamiseen poikittain tarkalleen 90 asteen tai 45 asteen kulmassa.
Sisäpuolella olevat hahlot on tarkoitettu leikkaamiseen ja merkintään reunaa pitkin.
Voidaan käyttää myös astelevynä erilaisten kulmien mittaamisessa ja merkitsemisessä
Mitassa on asteikot aumakaton kattotuolien, taiteorsien ja kattoparsien sahaamiseen
Katon runkotöihin tai aurinkopaneelin kannattimien, portaiden ja kaappien asentamiseen, panelointeihin ja moniin muiden rakennuskohteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!