Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kolmitoimisuutin
Vankka, kestävä ja likaa hylkivä suutin korkeapainepesureihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo suuttimen vaihto jokaiseen puhdistustehtävään
Korkeapaine pistesuutin (0°), korkeapaine viuhkasuutin (25°) ja matalapaine viuhkasuutin (40°)
Kun käytetään integroitua puhdistusaineen imuletkua, matalapaine viuhkasuutin imee ja poistaa puhdistusaineen.
Noudata seuraavia ohjeita pesuaineiden kanssa käytettäessä:
- Vedä pesuaineen imuletku ulos.
- Kiinnitä pesuaineen imuletku pesuaineen säiliöön.
- Aseta 3-toiminen suutin asentoon "CHEM".
- Säädä haluttu pesuainepitoisuus säätämällä annosteluventtiiliä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!