Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kombikierretappisarja HSCo Multi Performance M3-M10, 6 osaa
Ensiluokkainen yhdistelmäkierretappi tarkkaan poraukseen, kierteitykseen ja upotukseen/purseenpoistoon yhdessä työvaiheessa - sopii nyt myös entistä paksummille työkappaleille, joiden materiaalin paksuus on jopa 2xD, ja lähes kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3-in-1 – Poraus, kierteytys ja upotus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, joka soveltuu ohuiden metallilevyjen työstämisen lisäksi myös paksummille työkappaleille
Mahdollistaa porauksen, kierteytyksen sekä upotuksen/purseenpoiston kaksi kertaa syvemmältä kuin perinteiset kierretapit (2xD 1xD:n sijaan)
Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, jolla voidaan työstää lähes mitä tahansa materiaalia, käytön rajoittumatta materiaalin lujuuteen 600¬N/mm²
Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla yhdistelmäkierretapeilla
Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali
Nopea ja tarkka käyttää
Poranterä, jossa Speed-geometria
Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä
Poranterä, jossa 135 asteen teräkulma ja optimoitu ohennettu ristihionta
Uuden sukupolven varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät monikulmainen ja sylinterimäinen varsi ja neliövääntiö
Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Saatavilla vain Würthiltä
Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
Katso työkalu- ja materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!