Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kombikierretappisarja HSCo SMART STEP, 6 osaa
Ensiluokkainen kombikierretappi SMART STEP -teknologialla takaa tarkan porauksen, kierteityksen ja upotuksen/purseenpoiston vain yhdessä työvaiheessa. Nyt myös paksummille työkappaleille, joiden paksuus on jopa 2xD. Sopii lähes kaikille materiaaleille. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
SMART STEP -teknologia
- Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset kombikierretapit
- Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä
- Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle
- Vaivatonta porausta
Ohuiden metallilevyjen työstön lisäksi laadukas kombikierretappi sopii paksumpiin työkappaleisiin
Perinteisiin kombikierretappeihin verrattuna mahdollistaa kaksi kertaa syvemmän porauksen, kierteityksen ja senkkauksen/purseenpoiston (2xD, 1xD sijaan)
Ensiluokkainen kombikierretappi soveltuu lähes kaikille materiaaleille
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin perinteisillä kombikierretapeilla
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti
Uudistettu varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät 3-pintainen lieriövarsi ja neliövääntiö
3-pintainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Ympäristöystävällinen tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Saatavilla vain Würthiltä
Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Soveltuu vain läpireikien kierteisiin
- Standardin DIN 74-1 mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia.
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
- Soveltuu läpirei’ille muovimateriaaleissa ja ei-rautametalleissa, kuten alumiinissa tai messingissä, materiaalin paksuuden ollessa enintään 2xD, soveltuu sekä kädessä pidettäviin että kiinteästi asennettuihin laitteisiin.
- Soveltuu valuraudan ja lujuudeltaan enintään 1 000 N/mm²:n teräsmateriaalien työstämiseen. Kiinteästi asennetut laitteet: materiaalin paksuus enintään 2xD. Kädessä pidettävät laitteet: materiaalin paksuus enintään 1,5xD.
- Soveltuu ruostumattomien terästen ja titaanin työstämiseen, kun materiaalin paksuus on enintään 1xD käytettäessä kiinteästi asennettuja laitteita.
- Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteitystä ja upotusta/purseenpoistoa varten.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
- Varmista, että työskentelet suorassa linjassa. Vältä parhaasi mukaan kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!
- Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista/rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!