Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kombikierretappi HSCo
Kombikierretappi HSCo - 1
Kombikierretappi HSCo - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kombikierretappi HSCo

Sininen rengas - seostetulle ja seostamattomalle teräkselle, jonka lujuus on korkeintaan 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Metrisille kierteille

  • 3-in-1 - poraus, kierteytys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa

  • Työkalua ei tarvitse vaihtaa, säästää aikaa ja kustannuksia


Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia

Huomautus

Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa. Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.