Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 1
 -  - 2
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 3
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 4
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 5
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 6
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 7
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa

Lyhyt HSS-kombikierretappi ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla takaa tarkan porauksen, kierteen leikkaamisen ja upotuksen/purseenpoiston yhdessä työvaiheessa. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
3-in-1 – Poraus, kierteytys ja upotus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa


Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa



Ensimmäinen kombikierretappi, jossa on porrastettu kärjen geometria


  • Jopa 100 % nopeampi kuin HSS-kombikierretapit

  • Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä

  • Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteytykselle

  • Vaivatonta poraamista


Läpireikien kierteet vastaavat standardin ISO 2 (6H) kokoja



1/4" kuusiovarsi


Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Saatavilla vain Würthiltä



Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Soveltuu yleensä vain läpireikien kierteille materiaaleissa, joiden paksuus on enintään 1xD

  • DIN 74-1 -mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia!

  • Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.