Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kombilaikka Katkaisu ja viimeistelyhionta
Katkaisu, purseenpoisto ja viimeistelyhionta voidaan tehdä yhdellä laikalla: laitteiden ja laikkojen vaihtamiseen ei kulu aikaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
- Laikan kolme lasikuitukerrosta takaavat erinomaisen turvallisuuden.
- Vähemmän tärinää, parempi käyttömukavuus
- Alhainen katkaisulämpötila erityisen täyteaineen ja päällysteen ansiosta
- Laikan hienorakeiset mutta erittäin tehokkaat hiomarakeet, takaavat erinomaisen pinnanlaadun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!