Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kompressori Compact 20 L, öljytön
Öljytön, kompakti mäntäkompressori liikuteltavaan käyttöön sisätilojen viimeistelyssä ja rakennustyömailla, suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuudella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pienemmät huoltokustannukset
Öljytön mäntäkompressori
Osien ja säätimien erinomainen suojaus
Kaikki komponentit on asennettu tukevan ja kompaktin putkirungon sisään.
Helppo kuljettaa paikasta toiseen rakennustyömaalla
Kaksi vahvaa nostosilmukkaa
Näyttää säiliön paineen
Lisäpainemittari
Säädettävä käyttöpaine
Paineenalennin painemittarilla
Hyvä kylmäkäynnistyminen
Korkealaatuinen painekytkin varoventtiilillä
Helppo liikutella, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Mukava siirtää säädettävän veto- ja kantokahvan (vaunutoiminto) sekä kestävien pyörien ansiosta
- Kumijalat pitävät laitteen vakaana
- Suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuus
- Johdon kelausmahdollisuus
Moottorissa ylikuumenemissuoja
Integroitu ylikuormitussuoja
Käyttö
lääketieteen alalla, elintarvikealalla ja hengitysilmapullojen täyttämiseen ei ole sallittua. Noudata käyttöohjeiden turvallisuusohjeita. Laite on tyyppitarkastettu.
Tätä laitetta käytetään paineilman tuottamiseen paineilmatyökaluja varten, ammattikäyttöön.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!