Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kompressori Compact 20 L, öljytön
Kompressori Compact 20 L, öljytön - 1
Kompressori Compact 20 L, öljytön - 2
Kompressori Compact 20 L, öljytön - 3
Kompressori Compact 20 L, öljytön - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kompressori Compact 20 L, öljytön

Öljytön, kompakti mäntäkompressori liikuteltavaan käyttöön sisätilojen viimeistelyssä ja rakennustyömailla, suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuudella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pienemmät huoltokustannukset


Öljytön mäntäkompressori



Osien ja säätimien erinomainen suojaus


Kaikki komponentit on asennettu tukevan ja kompaktin putkirungon sisään.



Helppo kuljettaa paikasta toiseen rakennustyömaalla


Kaksi vahvaa nostosilmukkaa



Näyttää säiliön paineen


Lisäpainemittari



Säädettävä käyttöpaine


Paineenalennin painemittarilla



Hyvä kylmäkäynnistyminen


Korkealaatuinen painekytkin varoventtiilillä



Helppo liikutella, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön


  • Mukava siirtää säädettävän veto- ja kantokahvan (vaunutoiminto) sekä kestävien pyörien ansiosta

  • Kumijalat pitävät laitteen vakaana

  • Suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuus

  • Johdon kelausmahdollisuus


Moottorissa ylikuumenemissuoja


Integroitu ylikuormitussuoja

Huomautus

Käyttö
lääketieteen alalla, elintarvikealalla ja hengitysilmapullojen täyttämiseen ei ole sallittua. Noudata käyttöohjeiden turvallisuusohjeita. Laite on tyyppitarkastettu.