Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kompressori Power 50 L
Tehokas ja kestävä kiilahihnavetoinen mäntäkompressori monenlaisiin korjaamon käyttökohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Alhainen kierrosnopeus, hiljainen käynti
Hihnakäyttö
Hyvä kylmäkäynnistyminen
Korkealaatuinen painekytkin paineventtiilillä
Säädettävä käyttöpaine ja hyvä ilmanlaatu
Suodattimella varustettu paineensäädin, jossa on painemittari ja sumuvoitelulaite
Säiliön paineen näyttö
Ylimääräinen painemittari
Moottorin ylikuumenemissuojaus
Integroitu ylikuormitussuoja
Sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön korjaamossa
- Lukitusjarruilla varustetut ohjauspyörät parantavat käsiteltävyyttä ja pitävät laitteen paikallaan
- Mukava käyttää kumisen vetokahvan ja lisäkahvan ansiosta
Hyvä järjestys ja turvallisuus
Pitkä vetokahva ja integroitu johtokela
Nopea ja helppo öljymäärän tarkistus
Öljyvoideltu mäntäkompressori, jossa on öljymäärän tarkistusikkuna
Ei hyväksyntää käytettäväksi lääketiede- tai elintarvikealalla sekä käyttö hengityslaitteiden täyttämiseen ei ole sallituja. Noudata käyttöohjeiden turvallisuushuomautuksia. Laite on prototyyppitestattu.
Toimitusmyynti
Tällä laitteella voidaan tuottaa paineilmaa ammattilaisten käyttämille paineilmatyökaluille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!