Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kompressori Subcompact 8 L Silent, öljytön
Öljytön, kompakti hiljainen mäntäkompressori liikkuvaan käyttöön wSafe®-turvakytkimellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii pienen, kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Öljytön mäntäkompressori vähentää huoltokustannuksia ja tuottaa öljytöntä lauhdevettä
- Esiasennettu wSafe® 2000 -turvakytkin takaa turvallisen ilmanpoiston
- Kahden painemittarin ansiosta voidaan näyttää sekä säiliön paine että käyttöpaine
- Alumiinista valmistettu jauhemaalattu paineilmasäiliö on kevyt ja se on suunniteltu samalla rakennustyömaiden korkeisiin vaatimuksiin
- Portaattomasti säädettävällä paineenalentimella voidaan valita mikä tahansa käyttöpaine
- Kumipinnoitettu kahva estää kompressoria liukumasta kuljetuksen aikana
- Virtajohdon voi kiertää suoraan laitteeseen ja varastoida näin siististi kuljetusta varten
- Integroitu moottorinsuojakytkin suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Kumipinnoitetut jalat varmistavat vakaan asennon ja vaimentavat tärinää
- Putkiston painetestaus
- Niittaus ja naulaus
- Kaikkien pintojen puhdistus
- Renkaiden täyttö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!