Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kompressori Warrior
Hanki tehokas ja kätevä kaksisylinterinen kompressori, joka tarjoaa riittävästi ilmaa kahdelle naulauskoneelle samanaikaisesti. Isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa helpottavat liikuttamista ja säilytystä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompressori Warrior 435 (5004100109) on varma valinta kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja luotettavaa ilmaa kahdelle naulauskoneelle samanaikaisesti. Sen kaksisylinterinen pumppu takaa riittävän ilmamäärän jatkuvaa työskentelyä varten. Lisäksi isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa tekevät kompressorin siirtämisestä vaivatonta ja kätevää. Kompressorin päällä oleva taso letkukelalle ja pitkä 10 metrinen verkkojohto lisäävät käyttömukavuutta ja helpottavat työskentelyä entisestään. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tämän kompressorin ehdottomia vahvuuksia!
- Pitkäikäinen öljyvoideltu pumppu
- Letkupaineen säätö
- Kaksisylinterinen pumppu tuottaa riittävästi ilmaa kahdelle naulauskoneelle
- Isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa helpottavat siirtämistä.
- Kompressorin päällä taso letkukelalle.
- Pitkä 10 metrinen verkkojohto.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!