Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, HSCo Longlife, TiAlN+, punainen rengas läpirei'ille DIN 371/376
Erittäin vakaa Longlife-kierretappi vaikeasti työstettävien erittäin lujien koneissa käytettävien materiaalien työstämiseen (kuten Hardox), lujuus jopa 1 000–1 400 N/mm². Sopii esimerkiksi kaivinkoneen kauhoihin, kuorma-autojen lisälaitteisiin, panssareihin, lumiauroihin ja maatalouskoneisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas pinnoite TiAlN+
- Yksi markkinoiden tehokkaimmista kierretappipinnoitteista kovien materiaalien työstämiseen
- Suunniteltu erityisesti kierteiden työstämiseen
- Erittäin korkea lämmönkestävyys, jopa 800 °C
- Erittäin korkea pinnoitteen kovuus, jopa 3 000 HV
- Monikerroksinen rakenne ylimääräisellä voiteluainekerroksella varmistaa erittäin alhaiset kitka-arvot, alhaiset tartuntaominaisuudet ja optimaalisen lastunpoiston
Vakaa leikkuureuna
Pienennetty rintakulma vakauttaa leikkuureunan.
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Leikkuunestettä ja voiteluainetta on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta
Ennen kierretapin käyttämistä puhdista mahdolliset porausjäämät reiästä. Muuten leikkuupinnat voivat lohjeta tai työkalu rikkoutua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!