Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi, HSCo Longlife, TiAlN+, punainen rengas pohjarei'ille DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo Longlife, TiAlN+, punainen rengas pohjarei'ille DIN 371/376 - 1
Konekierretappi, HSCo Longlife, TiAlN+, punainen rengas pohjarei'ille DIN 371/376 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi, HSCo Longlife, TiAlN+, punainen rengas pohjarei'ille DIN 371/376

Erittäin vakaa Longlife-kierretappi vaikeasti työstettävien erittäin lujien koneissa käytettävien materiaalien työstämiseen (kuten Hardox), lujuus jopa 1 000–1 400 N/mm². Sopii esimerkiksi kaivinkoneen kauhoihin, kuorma-autojen lisälaitteisiin, panssareihin, lumiauroihin ja maatalouskoneisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas pinnoite TiAlN+


  • Yksi markkinoiden tehokkaimmista kierretappipinnoitteista kovien materiaalien työstämiseen

  • Suunniteltu erityisesti kierteiden työstämiseen

  • Erittäin korkea lämmönkestävyys, jopa 800 °C

  • Erittäin korkea pinnoitteen kovuus, jopa 3 000 HV

  • Monikerroksinen rakenne ylimääräisellä voiteluainekerroksella varmistaa erittäin alhaiset kitka-arvot, alhaiset tartuntaominaisuudet ja optimaalisen lastunpoiston


Vakaa leikkuureuna


Pienennetty rintakulma vakauttaa leikkuureunan.



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta