Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo Longlife, sininen rengas, TiN, läpireikä DIN 371/376
Titaaninitridipinnoitettu sinirenkainen Longlife-konekierretappi pitkälastuisten seostamattomien terästen työstämiseen 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jopa kaksi kertaa pidempi käyttöikä ja jopa 50 % korkeampi leikkuunopeus vastaaviin pinnoittamattomiin työkaluihin verrattuna
Optimoitu TiN-pinnoite
Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!