Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi HSCo Longlife, sininen rengas, TiN, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi HSCo Longlife, sininen rengas, TiN, pohjareikä DIN 371/376 - 1
Konekierretappi HSCo Longlife, sininen rengas, TiN, pohjareikä DIN 371/376 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi HSCo Longlife, sininen rengas, TiN, pohjareikä DIN 371/376

Titaaninitridipinnoitettu sinirenkainen Longlife-konekierretappi pitkälastuisten seostamattomien terästen työstämiseen 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jopa kaksi kertaa pidempi käyttöikä ja jopa 50 % korkeampi leikkuunopeus vastaaviin pinnoittamattomiin työkaluihin verrattuna


Optimoitu TiN-pinnoite



Erinomainen purevuus


Optimaalinen, yhtenäinen leikkuureunan pyöristys



Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta