Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, HSCo Multi Special läpirei'ille DIN 376
Monipuolinen kierretappi ohennetulla varrella sopii yleiskäyttöön teräksille, joiden lujuus on enintään 1 000 N/mm², ja ruostumattomille teräksille sekä ei-rautametalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille ja pronssille sekä muoville.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää syvissä tai vahingoittuneissa kierteissä
Ohennettu työkaluvarsi on aina ohuempi kuin ytimen halkaisija.
Sopii käyttöön useiden eri materiaalien kanssa
Yleiskäyttöön sopiva geometria mahdollistaa useiden eri materiaalien työstämisen.
Pitkä käyttöikä ja luotettava työskentely
Terän X-toleranssi mahdollistaa pidemmän käyttöiän ja luotettavamman työskentelyn
Erinomainen jäähdyttävien ja voitelevien leikkuunesteiden tartunta ja pienempi materiaalien kertyminen
Höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta jäähdyttävät ja voitelevat leikkuunesteet tarttuvat hyvin ja kerrostumia muodostuu vähemmän.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!