Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi, HSCo, Multi Special pohjarei'ille DIN 376
Konekierretappi, HSCo, Multi Special pohjarei'ille DIN 376 - 1
Konekierretappi, HSCo, Multi Special pohjarei'ille DIN 376 - 2
Konekierretappi, HSCo, Multi Special pohjarei'ille DIN 376 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi, HSCo, Multi Special pohjarei'ille DIN 376

Monipuolinen kierretappi ohennetulla varrella sopii yleiskäyttöön teräksille, joiden lujuus on enintään 1 000 N/mm², ja ruostumattomille teräksille sekä ei-rautametalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille sekä muoville.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Voidaan käyttää syviin ja vahingoittuneisiin kierteisiin


Ohennettu työkaluvarsi on aina ohuempi kuin ytimen halkaisija.



Sopii käyttöön useiden eri materiaalien kanssa


Yleiskäyttöön sopiva geometria mahdollistaa useiden eri materiaalien työstämisen.



Pitkä käyttöikä ja luotettava työskentely


Terän X-toleranssi mahdollistaa pidemmän käyttöiän ja luotettavamman työskentelyn.



Erinomainen jäähdyttävien ja voitelevien leikkuunesteiden tartunta ja pienempi materiaalien kertyminen


Höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta jäähdyttävät ja voitelevat leikkuunesteet tarttuvat hyvin ja kerrostumia muodostuu vähemmän.

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta