Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi, HSCo Multi Performance, läpirei'ille DIN 371/376
Erittäin suorituskykyinen kierretappi, jossa on hyödynnetty uuden sukupolven varsien muotoilua (monikulmaisen ja sylinterimäisen varren yhdistelmä, Ø M4–M12), sopii monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin koneisiin ja kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen, voidaan käyttää akkuporakoneissa/-ruuvinvääntimissä, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä pöytä- ja pylväsporakoneissa.
Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Soveltuu CNC-työstökeskusten kaltaisiin tavanomaisiin käyttökohteisiin yhdessä kiristysholkkien tai tasausistukan kanssa.
Lieriövarsi pysyy paikallaan nelikulmaisen kiinnityksen ansiosta
Voidaan käyttää luotettavasti lähes kaikissa materiaaleissa
Uudistettu työkalugeometria pienemmällä rintakulmalla sekä optimoidulla päästökulmalla ja mikrogeometrialla
Erinomainen suorituskyky
Erinomainen lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Leikkuunestettä ja voiteluainetta on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!