Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudistettu geometria, jossa yhdistyvät vasemmalle kiertyvä kierre ja lastu-ura
Optimoitu, tehokas lastunpoisto
Yhtenäinen pintarakenne huippuluokan viimeistelyprosessin ansiosta
Erinomainen lastunpoisto
Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!