Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleen kehitetty geometria, jossa yhdistyvät vasenkätinen lastu-ura, tehokas spiraalin muotoinen lastunpoisto
Yhtenäinen pintarakenne uuden viimeistelyprosessin ansiosta
Optimoi tehokkaan lastunpoiston
Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti teräsmateriaaleja varten
Saatavilla vain Würthiltä
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!