Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleen kehitetty geometria, jossa yhdistyvät vasenkätinen lastu-ura, tehokas spiraalin muotoinen lastunpoisto
Yhtenäinen pintarakenne uuden viimeistelyprosessin ansiosta
Optimoi tehokkaan lastunpoiston
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
Rakenteen muoto optimoi jäähdytys- /leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.
Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten
Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!