Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo VaryTap, sininen, pohjareikä DIN 371/376
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleen kehitetty Vario-geometria
Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn
Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
Pienempi kierretapin jumittumisen, rikkoutumisen riski poiston aikana
Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti teräsmateriaaleja varten
Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!