Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376 - 1
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376 - 2
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376 - 3
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Uudistettu Vario-geometria


Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen



Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn


Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto



Erittäin pitkä lastu-ura


Optimoitu leikkuunesteen syöttö ja lastunpoisto syvillä kierteillä



Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura


Pienempi työkalun rikkoutumisen vaara irrotuksen aikana



Leikkausgeometria mukautettu tarkasti ruostumatonta ja haponkestävää terästä varten



Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla



Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus

Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.