Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HSCo-konekierretappi, keltainen rengas, alumiiniprofiili, pohjareikä DIN 371/376
HSCo-konekierretappi, keltainen rengas, alumiiniprofiili, pohjareikä DIN 371/376 - 1
HSCo-konekierretappi, keltainen rengas, alumiiniprofiili, pohjareikä DIN 371/376 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HSCo-konekierretappi, keltainen rengas, alumiiniprofiili, pohjareikä DIN 371/376

Ammattilaisen työkalu alumiinin ja alumiiniseosten (≤ 10 % silikonia) käsittelyyn. Sopii myös pitkälastuisten muovien sekä sinkin ja kuparin käsittelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti alumiinia varten


Laajempi lastuamisalue ja suurempi kierteen kulma



Pienempi halkeamisen vaara työkalun leikkuureunoissa


Optimoitu mikrogeometria



Erinomainen lastunpoisto


Pinnoittamaton sileäksi hiottu ja kiillotettu pinta minimoi materiaalien tarttumisen ja takaa erittäin hyvän lastunpoiston.



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta