Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappi HSCo, sininen rengas, läpireikä DIN 371/376
Konekierretappi HSCo, sininen rengas, läpireikä DIN 371/376 - 1
Konekierretappi HSCo, sininen rengas, läpireikä DIN 371/376 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappi HSCo, sininen rengas, läpireikä DIN 371/376

Sinirenkainen konekierretappi yleisiin ja laajoihin käyttökohteisiin pitkälastuisissa seostamattomissa teräksissä 850 N/mm²:n lujuuteen asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten
Huomautus

Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.