Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappi HSCo sininen rengas, höyrykylpykäsitelty, pohjareikä DIN 371/376
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tyyppi C
Pohjareikä
VAP
Höyrykylpykäsittely muodostaa huokoisen oksidipinnan, johon jää leikkuunestettä:
- Vähemmän kitkaa leikkaamisen aikana.
- Vähemmän vääntömomentin vaihteluita = pienempi murtumien syntymisriski.
- Vähäisempi lämmönmuodostus.
- Suojaa kylmähitsautumiselta.
Höyrykylpykäsiteltyjä konekierretappeja voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa kuin käsittelemättömiäkin, mutta niitä suositellaan erityisesti sellaisille materiaaleille, jotka muodostavat suuria lastuja ja ovat alttiita kylmähitsautumiselle (esim. Fe 37).
Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!